左勝手
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427876
品番
PH-403-L
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。
左勝手です。
ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。
強力密閉が可能です。
トリガ―ロック機構付きです。
防音扉用に設計された製品です。
用途
防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
勝手
左
仕上
サテンクロームメッキ
注意
※左勝手です。
※受金具は別売りです。PH-404、PH-405をご使用下さい。