AL-BDR6X50SP ブルーレイディスクBD-R 1回録画用 RiTEK 70427946 AL-BDR6X50SP ブルーレイディスクBD-R 1回録画用 RiTEK 70427946

ブルーレイディスクBD-R 1回録画用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード70427946 品番AL-BDR6X50SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

追記型1回録画用ブルーレイディスクBD-R6倍速。
地デジ録画約180分、BSデジタル約130分録画可能です。
インクジェットプリンタ対応ホワイトレーベル。
日本製全てのレコーダーでご使用いただけます。

用途映像録画用 タイプ1回録画用 種類BD-R 構造片面1層 速度1〜6倍速 レーベル面色ホワイトレーベル 録画時間地デジ180分、BSデジタル130分 記憶容量(GB)25 アズワン品番65-0560-09 入数50 適合プリンタインクジェットプリンタ(外径117mm〜内径23mm) ケーススピンドルケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70427946
2023-06-26
用途:
テレビ番組の録画
運輸・通信業

価格がリーズナブルで使いやすい。
惜しみなく使える。

対象商品:
70427946
2022-11-02
用途:
録画番組の保存
サービス業

特に問題もなく(不良品がすくないので)
コスパは良いと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする