キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!
作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
小物収納に便利な1段引き出し付き!
棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。
棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。
引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。
キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。
ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!