高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 冷房用品
高速電機(富士製砥)の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
高速電機(富士製砥)の 冷風扇
スクリーンファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70429739
品番
SC-FAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。
3段階風量調整、最大8時間利用。
USB充電対応可能。
便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様
USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能
風量調整
3段階
サイズ(mm)
200×90×115
使用時間(時間)
最大:8