本体

PD5-4800-8G DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン 70430197 PD5-4800-8G DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン 70430197

DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70430197 品番 PD5-4800-8G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。

その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered) 備考JEDEC準拠 規格PC5-4800 288Pin UDIMM 定格電源電圧1.1V メモリーDDR5-4800 保証期間無期限 外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 CASレイテンシーCL40 SPD対応
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索に対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする