本体

PD5-4800-16G DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン 70430215 PD5-4800-16G DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン 70430215

DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 容量(GB)16 注文コード70430215 品番PD5-4800-16G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は容量・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。

その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered) 備考JEDEC準拠 規格PC5-4800 288Pin UDIMM 定格電源電圧1.1V メモリーDDR5-4800 保証期間無期限 外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 CASレイテンシーCL40 SPD対応
注意
※パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索に対応をご確認ください。
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取扱説明書をご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする