画像準備中

PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70430267 品番 PHD-ISM2G5DL-2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)

その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS 質量(g)約7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2 フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND 環境温度範囲(℃)【動作】0〜70【保管】-40〜+85 インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMe RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 読取速度(MB/s)最大10300 書込速度(MB/s)最大8600 フォームファクタM.2 2280 TBW(総書き込み容量)1200 コントローラPhison PS5031-E31T
注意
※1 容量表記は1MB=1,000,000Byteとして計算している為、実際に機器で使用可能な容量は表記より少なくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする