質量(g)約770
定格電圧(V)DC5
対応OSOSには依存しない※ただし解像度及び周波数が対応範囲内にあること
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スタンド折り畳み時】354×17×236(※突起部含まず)【スタンド有チルト角10〜80°時】354×45〜233×233〜55(※ゴム足部分含む)
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch1・2(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S※動作確認についてはアイ・オー・データ独自に動作確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合有
コントラスト比1300:1
最大解像度1920×1200
表示色最大1677万色※10bit入力時
応答速度8ms[GTG]※60Hz/オーバードライブ On設定時
スピーカー0.5+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
端子【映像入力】HDMI(ミニ)×1、Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2【音声】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17952×0.17952
パネルH344.68mm×V215.42mm(表示面積)
最大輝度(cd/m2)500
走査周波数【水平】HDMI:31.0〜74.1kHz、USB Type-C:31.0〜74.1kHZ【垂直】HDMI:59.9〜60.4Hz、USB Type-C:59.9〜60.4Hz
モニターサイズTFT16ワイド
パネル駆動方式IPS