スローケット ソフィマ ダブル 約180×200cm アイボリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70430669 品番270105101
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

くつろぎ時間を心地よく彩るニットスローケット

用途特殊加工を施した糸を編み上げ、ふわっと柔らかなタッチ感と、しっかりとした厚みのスローケット。身体に沿う生地感と程よい重みが、安心感のある使い心地を生み出します。春夏は1枚で薄掛け布団として、冬は掛け布団にプラスして。ソファに掛ければソファカバーや大判ブランケットとしても活躍し、空間に温もりを添えてくれます。縦型洗濯機で洗えるため、日常使いしやすく、低ホルムアルデヒド仕様で小さなお子さまやペットのいるご家庭でも安心。シングル・ダブルのサイズ展開で、暮らしに合わせて選べる一枚です。 仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:洗濯機OK(※ドラム式不可) アイボリー 寸法(cm)140×200 組成ポリエステル100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする