メイン画像

NA606-191H-IV ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシ 70430721 NA606-191H-IV ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシ 70430721 NA606-191H-IV ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシ 70430721 NA606-191H-IV ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシ 70430721 NA606-191H-IV ロジカルサーチノート/A6/191ページ ナカバヤシ 70430721

ロジカルサーチノート/A6/191ページ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70430721 品番 NA606-191H-IV
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

・インデックスとページ番号で書いた情報が検索しやすい。・見出し機能付きで情報を整理し、検索しやすい。・計画方眼罫→数字入り方眼罫で時間管理しやすい・6mmB罫→ガイド入りで分割しやすい

用途情報が検索しやすいノート 材質本文:上質筆記プライム用紙75g/m2・191P アイボリー サイズ方眼 質量(g)133 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×148×10 材質(表紙)特殊紙・箔押し 製本糸かがり製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする