メイン画像

NT-105 どこでも単語カード/S1 ナカバヤシ 70430757 NT-105 どこでも単語カード/S1 ナカバヤシ 70430757

どこでも単語カード/S1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70430757 品番NT-105
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

通勤通学の車内、登山やキャンプなどのアウトドア
プールサイドなどの水辺でも使用できる。
耐水紙を使用した水に強く破れにくい、全天候型の単語帳です!
<ご使用上の注意>
石灰石(石)を主原料とした中紙を使用しています。やわらかい紙質のため先の尖った筆記具では多少書きづらい場合があります。油性ペンや鉛筆での筆記がお薦めです。
筆記面は、お風呂の壁などに貼らないでください。インク等が色移りすることがあります。
濡れた状態で長時間の放置は避けてください。カビが発生することがあります。
直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。劣化の原因になります。

用途ストーンペーパーを使用した水に強く環境に優しい単語帳 材質本文:ストーンペーパー/無地・80枚 本体質量(g)33 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【本文】70×30×約20 材質(表紙)ストーンペーパー 製本リング製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする