メイン画像

NA607-P ログノート/A6スリム ナカバヤシ 70430791 NA607-P ログノート/A6スリム ナカバヤシ 70430791 NA607-P ログノート/A6スリム ナカバヤシ 70430791

ログノート/A6スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70430791 品番 NA607-P
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

シンプルなデザイン

用途気軽に始められるボリューム 材質本文:上質紙56g/m2 ピンク サイズA6 本体質量(g)93 寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×142×8 材質(表紙)色上質紙 製本糸かがり綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする