メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの メモ帳
パスワードノート/A6スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
70430836
品番
LBN-SA607PW-DB
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
128件分のパスワードを管理できる
開きの良い糸かがり綴じ製本
スリムサイズで持ち運びにも保管にも場所を取らない
表紙は丈夫なPP加工
<ご使用上の注意>
用途
覚えきれないパスワードをこの一冊に
色
ネイビー
本体質量(g)
75
主要材質
紙
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×5×165