メイン画像

LBN-SA607PW-FL パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430861 LBN-SA607PW-FL パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430861 LBN-SA607PW-FL パスワードノート/A6スリム ナカバヤシ 70430861

パスワードノート/A6スリム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70430861 品番 LBN-SA607PW-FL
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

128件分のパスワードを管理できる
開きの良い糸かがり綴じ製本
スリムサイズで持ち運びにも保管にも場所を取らない
表紙は丈夫なPP加工
<ご使用上の注意>

用途覚えきれないパスワードをこの一冊に フラワー 本体質量(g)75 主要材質 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×5×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする