メイン画像

タテヨコ兼用クリップボード/シフテ/A4/リーフグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70430897 品番QB-SFTA4-G
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

移動式のクリップがついたタテヨコ兼用のクリップボードです。
書類に合わせてタテ型とヨコ型を使い分けることができます。
開け閉めがしやすいワイドクリップカバー付きの綴具を採用しました。
2.8mmの極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。
コピー用紙を最大30枚はさむことができます。

用途クリップを回してS型とE型をかんたんシフト! 材質ボード:発泡PP 厚さ約2.8mm リーフグリーン サイズA4 本体質量(g)200 収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)319×225×20 とじ具の種類移動式金属製クリップ(ABS製ワイドクリップカバー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする