メイン画像

スタンドクリップボード/タテコ/A4/リーフグリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70430940 品番QB-TTCA4-G
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ワンステップで自立する、スタンド機能付きのクリップボードです。
ボード裏のスタンドを下に引っ張るだけでかんたんに自立させることができます。
自立させることで、自宅や職場の限られた机上スペースの有効活用ができ、また、PCと同じ目線で入力作業ができるため書類の確認がしやすく、作業効率も高まります。
綴具には、紙の両端までしっかり押さえる、全長クリップカバー付いています。
4.5mmの超極厚ボードで、立ったままでの筆記でもたわみにくく、しっかりと書き込めます。
コピー用紙を最大30枚はさむことができます。

用途立てて使えるクリップボード 材質スライドスタンド:PP 厚さ1.0mm、ボード:発泡PP 厚さ約2.8mm、PP 厚さ1.1+0.6mm リーフグリーン サイズA4 本体質量(g)250 収納枚数コピー用紙約30枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×225×15 とじ具の種類金属製クリップ式綴具(ABS製全長クリップカバー付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする