メイン画像

シースルーミニリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70430976 品番 SZC-PO01BK
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・ぬいぐるみや人形に”背負わせて飾れる”リュック型仕様
・ぬいぐるみや小物を持ち歩ける、ポーチ同士の連結が可能で、グッズ量や用途に応じてカスタマイズできる
・バッグに取り付けられるストラップ付き
・透明な窓付きで、ポーチの中身が見えるデザイン
・カジュアルなデザイン・カラバリで、どんなファッション・バッグにもなじむ
・お気に入りのものをカジュアルに持ち歩こう!
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するのものではありません。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。
収容物の形状によっては、収納できなかったり、背負えなかったりする場合があります。ご注意ください

用途ぬいぐるみや小物を収納できるリュック型ポーチ。ポーチ同士の連結が可能! 仕様●本体サイズ:W105×D70×H160cm●本体質量:40g●材質:PP、PE、PVC●パッケージ寸法:W110×D75×H165mm●パッケージ質量:約62g●収納目安サイズ:約横95×高さ〜140×マチ60mm ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする