メイン画像

かたづくファイル/mini/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70431055 品番DF-KTDF-MN-W
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

立てて使えるコンパクトサイズのドキュメントファイルです。
大きく開くので、使いたいたいものがすぐに見つかります。
ななめカットのポケットで高さのあるものの収納も安心です。
miniサイズは、調味料の小袋や化粧品サンプル、カード類やレシートなど、バラバラしがちな小物の収納に。
A5サイズは、郵便物や薬袋、明細書などの散らかりがちな日常アイテムの収納に。
6仕切り7ポケットで、1週間区切りでの収納に便利です。
持ち運びやフックがけに便利なスマートなデザインのハンドル付き。
ワンタッチで開閉できるゴムバンド固定式を採用しています。

用途ポイッと入れるだけでスッキリまとまる! 材質留具:ポリプロピレン・ゴム紐・スチール ホワイト 本体質量(g)35 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×90×38 材質(表紙)ポリプロピレン・厚さ0.9mm ポケットmini・7ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm 製本溶着式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする