用途素早い起動×高速ラミネート
付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)最大1300(50/60Hz)
本体質量(kg)2.83
電源コード(m)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80 ( )ワイヤータイプトレーを含む
ウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)
温度設定約147℃
最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)