メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリルマグネットスタンドフォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70431168
品番
F-AC-105-L
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
すっきりとしたデザインのマグネット式アクリルスタンドフレームです。
両面使えるので、様々な楽しみ方ができます。
マグネット式で写真の差し替えも簡単です。
用途
透明感のあるアクリル板が写真をぐっと引き立てる、マグネット式スタンドフォトフレームです。
材質
透明板/アクリル板(2.35mm厚の2枚合わせ)、マグネット ・スタンド/アクリル
サイズ
Lヨコ
質量(g)
【フレーム】130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】96×127×45
用紙寸法(mm)
タテ89×ヨコ127