メイン画像

F-AC-107-KG アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431186 F-AC-107-KG アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431186 F-AC-107-KG アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431186 F-AC-107-KG アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431186

アクリルマグネットスタンドフォトフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70431186 品番 F-AC-107-KG
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

すっきりとしたデザインのマグネット式アクリルスタンドフレームです。
両面使えるので、様々な楽しみ方ができます。
マグネット式で写真の差し替えも簡単です。

用途透明感のあるアクリル板が写真をぐっと引き立てる、マグネット式スタンドフォトフレームです。 材質透明板/アクリル板(2.35mm厚の2枚合わせ)、マグネット ・スタンド/アクリル サイズKGヨコ 質量(g)【フレーム】150 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】109×152×45 用紙寸法(mm)タテ102×ヨコ152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする