メイン画像

F-AC-108-2L アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431195 F-AC-108-2L アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431195 F-AC-108-2L アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431195 F-AC-108-2L アクリルマグネットスタンドフォトフレーム ナカバヤシ 70431195

アクリルマグネットスタンドフォトフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70431195 品番 F-AC-108-2L
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

すっきりとしたデザインのマグネット式アクリルスタンドフレームです。
両面使えるので、様々な楽しみ方ができます。
マグネット式で写真の差し替えも簡単です。

用途透明感のあるアクリル板が写真をぐっと引き立てる、マグネット式スタンドフォトフレームです。 材質透明板/アクリル板(2.35mm厚の2枚合わせ)、マグネット ・スタンド/アクリル サイズ2Lタテ 質量(g)【フレーム】210 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】185×127×50 用紙寸法(mm)タテ178×ヨコ127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする