用途小スペースに置きやすい。機能性を兼ねた鏡付きのフォトフレームです。
仕様蝶番 、鏡1枚、キャラメル箱(白)入
材質フレーム/木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)、樹脂製ハネトンボ、台紙/Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、透明板/PET(0.4mm厚)、裏板/MDF
色ホワイト
規格L判/チェキ(マット使用時)+ミラー2面タイプ ※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
本体質量(g)300
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】149×226×22(2連)
窓寸法(縦×横)(mm)【マット窓】45×61
用紙寸法(mm)タテ89×ヨコ127