メイン画像

F-TW-116-D 鏡&フォトフレーム/2面/L/ブラック ナカバヤシ 70431256 F-TW-116-D 鏡&フォトフレーム/2面/L/ブラック ナカバヤシ 70431256 F-TW-116-D 鏡&フォトフレーム/2面/L/ブラック ナカバヤシ 70431256

鏡&フォトフレーム/2面/L/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431256 品番F-TW-116-D
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スタイリッシュな木製フレーム。玄関や化粧台、どんな部屋にも相性良し。
鏡付きの2面フレーム。どこにでも置きやすいコンパクトなサイズ。
写真が映えるマット付き。2サイズ対応。

用途小スペースに置きやすい。機能性を兼ねた鏡付きのフォトフレームです。 仕様蝶番 、鏡1枚、キャラメル箱(白)入 材質フレーム/木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)、樹脂製ハネトンボ、台紙/Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、透明板/PET(0.4mm厚)、裏板/MDF ブラック 規格L判/チェキ(マット使用時)+ミラー2面タイプ ※チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。 本体質量(g)300 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】149×226×22(2連) 窓寸法(縦×横)(mm)【マット窓】45×61 用紙寸法(mm)タテ89×ヨコ127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする