メイン画像

F-TW-117-W 鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト ナカバヤシ 70431265 F-TW-117-W 鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト ナカバヤシ 70431265 F-TW-117-W 鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト ナカバヤシ 70431265

鏡&フォトフレーム/2面/2L/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431265 品番F-TW-117-W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュな木製フレーム。玄関や化粧台、どんな部屋にも相性良し。
鏡付きの2面フレーム。どこにでも置きやすいコンパクトなサイズ。
写真が映えるマット付き。2サイズ対応。

用途小スペースに置きやすい。機能性を兼ねた鏡付きのフォトフレームです。 仕様蝶番 、鏡1枚、キャラメル箱(白)入 材質フレーム/木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)、樹脂製ハネトンボ、台紙/Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、透明板/PET(0.4mm厚)、裏板/MDF ホワイト 規格2L判/KG判(マット使用時)+ミラー2面タイプ 本体質量(g)490 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】200×302×22(2連) 窓寸法(縦×横)(mm)【マット窓】92×142 用紙寸法(mm)タテ127×ヨコ178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする