メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
ランポア/木製フォトフレーム/1面/ナチュラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70431290
品番
F-TW-109-NA
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ナチュラルな木目の風合いと北欧調の柄がインテリアに馴染みます。
高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。
12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
用途
12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。
仕様
ベタマット:白・箔押し(0.4mm厚)、樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、吊り金具・吊り紐付、スタンド付
材質
透明板:PET(0.4mm厚)
フレーム
木製(15mm巾)
本体質量(g)
365
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】320×320×15
材質(裏板)
MDF(2.5mm厚)
用紙寸法(mm)
297×297