メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム/金属製/ティアラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70431299
品番
F-TA-115
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途
合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。
付属品
スタンド付(縦置き用)、化粧函入
仕様
金属製ハネトンボ
材質
透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)
フレーム
合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)
本体質量(g)
75
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】105×77×13
用紙寸法(mm)
60×70