メイン画像

F-TA-116 フォトフレーム/金属製/クラウン ナカバヤシ 70431308 F-TA-116 フォトフレーム/金属製/クラウン ナカバヤシ 70431308 F-TA-116 フォトフレーム/金属製/クラウン ナカバヤシ 70431308

フォトフレーム/金属製/クラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431308 品番F-TA-116
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。 付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入 仕様金属製ハネトンボ 材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼) フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン) 本体質量(g)75 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】115×77×13 用紙寸法(mm)60×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする