メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム/金属製/スクエア/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70431351
品番
F-TA-120-L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
金属製ハネトンボ、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)
用途
合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。
付属品
スタンド付(縦置き、横置き両用)、化粧函入
材質
フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚)
本体質量(g)
195
フレーム(mm)
外形寸法:縦160×横120×厚さ10
用紙寸法(mm)
収納用紙:89×127