メイン画像

F-TA-121-L フォトフレーム/金属製/フラワー/L ナカバヤシ 70431378 F-TA-121-L フォトフレーム/金属製/フラワー/L ナカバヤシ 70431378 F-TA-121-L フォトフレーム/金属製/フラワー/L ナカバヤシ 70431378

フォトフレーム/金属製/フラワー/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431378 品番F-TA-121-L
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
金属製ハネトンボ、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。 付属品スタンド付(縦置き、横置き両用)、化粧函入 材質フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚) 本体質量(g)175 フレーム(mm)外形寸法:縦150×横115×厚さ10 用紙寸法(mm)収納用紙:89×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする