メイン画像

F-TA-121-2LKG フォトフレーム/金属製/フラワー/2LKG ナカバヤシ 70431387 F-TA-121-2LKG フォトフレーム/金属製/フラワー/2LKG ナカバヤシ 70431387 F-TA-121-2LKG フォトフレーム/金属製/フラワー/2LKG ナカバヤシ 70431387

フォトフレーム/金属製/フラワー/2LKG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431387 品番F-TA-121-2LKG
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。
婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
金属製ハネトンボ、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)

用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。 付属品スタンド付(縦置き、横置き両用)、ベタマット付、化粧函入 材質フレーム:合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)、透明板:ガラス(2mm厚) 本体質量(g)350 フレーム(mm)外形寸法:縦200×横155×厚さ10(マット窓:92×142) 用紙寸法(mm)収納用紙:127×178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする