メイン画像

紙製/インテリアフレーム/L/ミルキーホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431430 品番F-TPA-101-W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

紙の風合いを楽しめるフォトフレームです。
紙製で軽いので、気軽に壁にかけることもできます。
デスクに置いたり、リビングに飾ったり、お気に入りの1枚を飾ってみませんか。
<ご使用上の注意>
透明板は付属しておりません。

用途紙で作ったフォトフレーム 仕様壁掛け穴付、吊り下げヘッダー付きOPP袋入 寸法(mm)【フレーム窓】74×112 ミルキーホワイト 規格L判 本体質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】約134×96×35m 材質(フレーム)紙製 使用上の注意ボックス部分に写真は収納できません。 用紙寸法(mm)89×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする