メイン画像

F-TW-115-W 木製多窓額 ナカバヤシ 70431439 F-TW-115-W 木製多窓額 ナカバヤシ 70431439

木製多窓額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70431439 品番 F-TW-115-W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
お好みで複数の写真を組み合わせて飾れます。
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。 付属品吊りヒモ・吊り金具・スタンド 仕様●マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚●マット窓:3窓 材質透明板:PET(0.4mm厚) 寸法(mm)【マット窓】L窓(79×117) ホワイト サイズL窓3面 フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾) 本体質量(g)470 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】209×427×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする