メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製写真額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70431500
品番
F-SW-120-W
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)
写真が映えるマット付き。
用途
モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。
付属品
吊りヒモ・吊り金具
仕様
マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚
材質
透明板:PET(0.4mm厚)
寸法(mm)
【マット窓】181×283
色
ホワイト
サイズ
W六ツ切
フレーム
木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾)
本体質量(g)
475
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム外形】261×363×22
収納寸法(mm)
最大239×341