メイン画像

F-SW-121-W 木製写真額 ナカバヤシ 70431518 F-SW-121-W 木製写真額 ナカバヤシ 70431518

木製写真額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70431518 品番 F-SW-121-W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。 付属品吊りヒモ・吊り金具 仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚 材質透明板:PET(0.4mm厚) 寸法(mm)【マット窓】193×270 ホワイト サイズA4 フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾) 本体質量(g)465 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】267×354×22 収納寸法(mm)最大245×332

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする