メイン画像

F-SW-124-D 木製写真額 ナカバヤシ 70431588 F-SW-124-D 木製写真額 ナカバヤシ 70431588

木製写真額

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70431588 品番 F-SW-124-D
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スタイリッシュなフレーム形状。リビングや寝室、どんな部屋にも相性良し。
写真サイズに合わせてフレームを選べます。(サイズ:計7種類/色:計2種類)
写真が映えるマット付き。

用途モノトーンスタイルや北欧モダンなど、様々な部屋の雰囲気と合わせやすいフレームです。 付属品吊りヒモ・吊り金具 仕様マット:Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚 材質透明板:PET(0.4mm厚) 寸法(mm)【マット窓】287×410 ブラック サイズA3 フレーム木製(MDF)(フィルム貼)(15mm巾) 本体質量(g)770 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】358×481×22 収納寸法(mm)最大336×459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする