メイン画像

F-SA-104-SV アルミ賞状額/八二/シルバー ナカバヤシ 70431597 F-SA-104-SV アルミ賞状額/八二/シルバー ナカバヤシ 70431597

アルミ賞状額/八二/シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70431597 品番F-SA-104-SV
参考基準価格(税別)¥2,490 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シャープな形状のアルミフレーム。 賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫な PET シートを採用。 ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。 軽量かつ安全な賞状額となっています。

用途特別な瞬間を美しく飾る、アルミ製賞状額 付属品吊りヒモ・吊り金具付 仕様キャラメル箱(白)入り 材質透明板:PETシート(1.0mm厚) 規格賞状八二判 フレームアルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ 本体質量(g)580 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】417×296×16 材質(裏板)MDF 用紙寸法(mm)394×273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする