画像準備中

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 定格出力電力(W)10 定格出力電流(A)0.7 最大出力電力(W)10.5 注文コード70431710 品番LHA10F-15-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格出力電力・定格出力電流・最大出力電力など37種類から選べます 他の種類を見る

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

オプションボリュームつき 質量(g)max:45 定格出力電流(A)0.7 入力電圧(V)(AC)85 〜 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×62.5 定格出力電力(W)10 最大出力電力(W)10.5 定格出力電圧(DC V)15 入数1箱=5個入り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする