Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ジョインタ(ジョイナ)
センターフィードインジョイナ CE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
センターフィードインジョイナ:8P
注文コード
70432087
品番
DH5868GY1
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
タイプ
センターフィードインジョイナ:8P
定格
4P 600V 90A
材料
ナイロン
入数(個)
1