Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
3P 60A 200V・E付
注文コード
70432139
品番
DH2492K3
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディA/B:ABS樹脂
色
クリームグレー
定格
3P 60A 200V・E付
適合電線(mm
2
)
14
入数(個)
1
注意
※ファクトライン60は本体両端末に特殊加工を施していますので、切断加工しないでください。
※1芯をアース端子板に接続してください。