Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
漏電ブレーカ付プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
3P 30A 200V・E付
定格感度電流(mA)
30
注文コード
70432270
品番
DH25832K2
参考基準価格(税別)
¥63,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
定格・定格感度電流
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディA/B:ABS樹脂
色
クリームグレー
定格
3P 30A 200V・E付
適合電線(mm
2
)
3.5〜5.5
定格感度電流(mA)
30
入数(個)
1