絶縁抵抗(MΩ)-
保護構造-
質量(g)300
電源電圧(V)DC24/AC24(50/60Hz)
モデル-
種類-
入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力
消費電力12VA以下(AC24V)、8W以下(DC24V)
材質(ケース)-
取付け方法-
適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
質量(kg)-
サイズ-
ねじ締付トルク(N・m)-
定格電源電圧-
電源(V)-
指示精度±0.1%FS±1デジット
取付方式-
通信方式-
接続台数-
通信速度-
指示方式デジタル4桁(7セグメント)
ケース色-
メモリバックアップ-
動作周囲温度(℃)-
消費電力(VA)-
端子ねじ-
画面仕様-
言語表示-
制御出力-
制御方式-
仕様●追加処理:検査成績署●基本形番:デジタル指示調節計(96×96mmサイズ)●制御出力 出力1:電流●制御出力 出力2:電流●PV入力:-●付加機能 EV(D0):3点●付加機能 補助出力:電流●付加機能 CT:2点●付加機能 DI:2点●付加機能 RSP:あり●PV入力 入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流など●PV入力 サンプリング周期:0.1s●PID組数:8組●制御動作:ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID
オプション-