画像準備中

調節計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ 電源電圧(V)- 注文コード70432303 品番C45A1D1VVD0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は入力種類・電源電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子12とFG端子3間、DC500Vメガーにて) 保護構造- 質量(g)400以下(専用取付け部品を含む) 電源電圧(V)- モデル1入力モデル(フルマルチ:1点) 種類標準モデル 入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電流、直流電圧のフルマルチレンジ 消費電力- 材質(ケース)- 取付け方法- 適合規格EN61010-1(CE-LVD)、EN61326(CE-EMC) 質量(kg)- サイズ- ねじ締付トルク(N・m)- 定格電源電圧- 電源(V)DC24 指示精度- 取付方式パネル取付(専用取付金具による) 通信方式- 接続台数- 通信速度- 指示方式- ケース色- メモリバックアップEEPROM 動作周囲温度(℃)0〜50 消費電力(VA)- 端子ねじ- 画面仕様- 言語表示- 制御出力- 制御方式- 仕様●追加処理:なし●出力1, 2:リレー1a1b:1点●出力3, 4:電圧パルス+電圧パルス●出力5:連続電圧●出力6, 7:なし●追加処理2:なし●前面保護構造:IP65●マスク、ケース材質:ポリフェニレンオキサイド オプションDI:2点+DO:8点+RS-485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする