絶縁抵抗(MΩ)-
保護構造IP67(表示部前面方向のみ)
質量(g)500以下(本体)、150以下(表示部)、150以下(一体化金具)
電源電圧(V)-
モデル-
種類グラフィカル調節計
入力種類-
消費電力25以下、10W以下
材質(ケース)-
取付け方法本体:DINレール取付または一体化金具取付(表示部一体化)、表示部:Φ3ねじ取付または92角穴取付(一体化金具使用 )
適合規格EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)
質量(kg)-
サイズ一体化取付
ねじ締付トルク(N・m)-
定格電源電圧-
電源(V)-
指示精度-
取付方式-
通信方式通信(イーサネット、RS-485、USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力)
接続台数-
通信速度-
指示方式-
ケース色黒
メモリバックアップ-
動作周囲温度(℃)-
消費電力(VA)-
端子ねじ-
画面仕様3.5インチ(QVGA液晶)
言語表示英語/日本語(設定切替)
制御出力-
制御方式-
仕様●I/O (A2スロット):電流出力(CT、VT入力各1点)●ブロック名称(A2スロット):アナログ電流出力●ブロック内容(A2スロット):電流(DC4〜20mA/DC0〜20mA)出力1点、および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力●I/O (A4スロット):PV1(フルマルチ)●ブロック名称 (A4スロット):アナログ入力●ブロック内容(A4スロット):フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点●I/O (B1スロット):電流出力(CT
オプション-