※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70432507
品番
CDM2E25-475AZ1-M9BS
参考基準価格(税別)
¥15,910
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
取付支持形式
クレビス一体基本形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
475
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10〜28V)、追記号:1ヶ付
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし