※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70432525
品番
CDM2RA32-100AZ1
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
取付支持形式
底面取付形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし