SP64スタンダードプロレジンは、低収縮かつ高いディテール再現性を備え、マットな高級感のある仕上がりが特長です。
安定した印刷性と後処理の手軽さで、あらゆる造形用途に最適です。
収縮・変形がほとんどない
マット仕上げで高級感のある質感
鮮明なシャープディテール
調整不要で使いやすい
安定した造形品質
後処理時間を短縮
低吸水性で長期保存も安心
1. 低収縮・高い印刷安定性
十分な剛性と低い吸水率により、反りやひび割れを抑制。
大型フィギュアからミニチュアまで、形状・機械特性を安定して維持します。
2. マット仕上げでディテールを際立たせる
高い遮光性によるマットな表面は、凹凸や欠陥が見やすく、後加工(研磨・塗装)が効率的。
繊細なディテールを鮮明に再現します。
3. 後処理が簡単
IPA(イソプロピルアルコール)などで手早く洗浄でき、乾燥後も表面はべたつきません。
薄肉や細長構造も損傷しにくく、安心して取り扱えます。
4. 超微細サポートに対応
独自配合により強度を保ちつつ、サポート径0.1〜0.15mmの微細サポートも使用可能。
除去や研磨が容易で、後処理をさらにスピーディーにします。
5. 幅広い互換性
主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンターにプリセット不要で対応。
初めての方でもすぐに高品質な造形が始められます。