仕様●センサ種類:T熱電対(シース長 50〜1500mm)●リード線種類:ガラス編組被覆外シールド●端子種類:M3.5端子●検査成績書クラス1/検査成績書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40〜300
オプションなし
材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)
取付-
質量(g)-
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1605
消費電力(W)-
電源電圧(V)-
測定レンジ-
使用周囲温度(℃)-
耐振動性能-
リード線長さ(mm)5000
測温接点非接地
ねじサイズ-
シース外径(Φmm)1.6
シース長(mm)400