仕様●センサ種類:E熱電対(シース長 50〜1500mm)●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M4端子●検査成績書クラス2/検査成績書なし●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40〜750
オプション-
材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)
取付-
質量(g)-
タイプシングルエレメント
種類ねじ固定形
規格JIS C 1605
消費電力(W)-
電源電圧(V)-
測定レンジ-
使用周囲温度(℃)-
耐振動性能-
リード線長さ(mm)5000
測温接点非接地
ねじサイズR1/8(Φ3.2、Φ4.8mmのみ選択可能)
シース外径(Φmm)3.2
シース長(mm)180