仕様●センサ種類:K熱電対(シース長 50mm〜30m)●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラス2/検査成績書なし●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40〜800
オプション-
材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)
取付-
質量(g)-
タイプシングルエレメント
種類ねじ固定形
規格JIS C 1605
消費電力(W)-
電源電圧(V)-
測定レンジ-
使用周囲温度(℃)-
耐振動性能-
リード線長さ(mm)1000
測温接点非接地
ねじサイズR3/8(Φ3.2〜8.0mmで選択可能)
シース外径(Φmm)6.4
シース長(mm)100